EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 monisävyinen signaali harmaa | AA7QHV 16G830

EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Monisävyinen signaali harmaa

Varastossa
Tuote: AA7QHV Malli: 5530M-24Y6Ristiviite: 16G830

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,684.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisävyinen signaali
Ampeeria0.21A @ 125 VDC, 0.10 A @ 250 VDC, 0.32 A @ 120 VAC, 0.20 A @ 240 VAC
VäriHarmaa
desibeliä110db
Syvyys8.875 "
Korkeus13 "
Kotelosinkkiseos
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennus1/2 "johto tai pinta
Käyttölämpötila.-31 - 104 astetta F Vaaralliset sijainnit, -40 - 151 astetta F Vaarattomat paikat
Jännite120 / 240VAC, 125 / 250VDC
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 5531M-24Y6 monisävyinen harmaa | AA7QHW 16G831 5531M-24Y6€2,331.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Monisävyinen signaali harmaa
€1,684.91 / yksikkö