Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED Tasainen tai vilkkuva majakka, sininen, 24V, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7PTT Malli: 48XBRMB24DRistiviite: 16G491

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Värisininen
Nykyinen piirretty0.215 A vaihtovirta
Syvyys4.28 "
Halkaisija4.28 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus4.21 "
KoteloPolykarbonaatti / ABS
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppi(6) LED
LinssisuunnitteluNapsauttaa kiinnitystä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPaneeli / putki
Käyttölämpötila.-31 - 150 astetta F
Virtalähde24 VDC
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys4.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 120V, 4 9/32 tuumaa halkaisija. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120AKeltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€545.23
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 24V, 0.215A Luokitus | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24DKeltainen0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€502.54
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, sininen, 120V, 4 9/32 tuumaa halkaisija. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120Asininen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€506.82
EDWARDS SIGNALOINTI 48XBRMG120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 120 V, 4 9/32 tuumaa halkaisija. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120AVihreä0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€512.74
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 24 V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DVihreä0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€518.37
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 120 V, 4 9/32 tuumaa halkaisija. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120Apunainen0.108 A vaihtovirta120 VAC120 VAC€538.20
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 24 V, 0.215 A Luokitus | AA7PTX 16G495 48XBRMR24Dpunainen0.215 A vaihtovirta24 VDC24 VDC€528.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED Tasainen tai vilkkuva majakka, sininen, 24V, 1/2 tuumaa
€499.71 / yksikkö