Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Värinäkello, 6 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AA7PXL Malli: 340EX-6N5Ristiviite: 16G583

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,677.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.041A
VäriHarmaa
desibeliä84 dB @ 10 jalkaa
Syvyys5"
KoteloTeräs
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
ArvosanaNEMA 4
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteJännitearvotLeveysSyvyysHinta
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Seinä0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,760.94
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 värinäkello, koko 6 tuumaa, 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Seinä0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,629.44
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Seinä0.21A--24 VDC--5"€1,703.77
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 värinäkello, 10 tuuman koko, palohälytys, 0.034 A luokitus | AA8AJJ 16x279 438D-10N5pinta---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R värinäkello, palohälytys, 0.034A luokitus | AA8AJK 16x280 438D-10N5-Rpinta---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 värinäkello, koko 6 tuumaa, palohälytys | AA8AJL 16X281 438D-6N5pinta---120 VAC--2.906 "€145.74
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5-R värinäkello, koko 6 tuumaa, palohälytys, 0.034 A luokitus | AA8AJM 16X282 438D-6N5-Rpinta---120 VAC--2.906 "€145.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Värinäkello, 6 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuuman syvyys
€1,677.32 / yksikkö