Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DDA1549-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa AD4VJB 44M854

TRIM LOK INC DDA1549-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VJB Malli: DDA1549-25Ristiviite: 44M854

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.158 "
Jalan pituus0.433 "
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.433 "
kokonaisleveys0.641 "
TyyliTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRIM LOK INC DDA2513-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa AD4VHV 44M848 DDA2513-250.426 "0.847 "0.433 "€116.98

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-25 Trim Seal Coex 25 jalkaa
€109.25 / yksikkö