Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R värinäkello, palohälytys, 0.034A luokitus | AA8AJK 16x280

EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Värinäkello, palohälytys, luokitus 0.034A

Varastossa
Tuote: AA8AJK Malli: 438D-10N5-RRistiviite: 16X280

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Hälytysvirta34mA
Ympäristön lämpötila Alue-31 - 150 astetta
Syvyys3-15 / 32 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus10 "
Pituus10 "
Asennuspinta
Huippulähtö (dBA)88
Tyyppitärisevä
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteJännitearvotLeveysSyvyysHinta
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Seinä0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,760.94
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 värinäkello, 6 tuuman koko, 120 VAC, 4 13/16 tuumaa syvyys | AA7PXL 16G583 340EX-6N5Seinä0.041A--120 VAC--5"€1,677.32
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 värinäkello, koko 6 tuumaa, 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Seinä0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,629.44
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Seinä0.21A--24 VDC--5"€1,703.77
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 värinäkello, 10 tuuman koko, palohälytys, 0.034 A luokitus | AA8AJJ 16x279 438D-10N5pinta---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 värinäkello, koko 6 tuumaa, palohälytys | AA8AJL 16X281 438D-6N5pinta---120 VAC--2.906 "€145.74
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5-R värinäkello, koko 6 tuumaa, palohälytys, 0.034 A luokitus | AA8AJM 16X282 438D-6N5-Rpinta---120 VAC--2.906 "€145.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Värinäkello, palohälytys, luokitus 0.034A
€174.85 / yksikkö