Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270SG12240AD Hehkulamppu/LED, vihreä

Varastossa
Tuote: AA7QGT Malli: 270SG12240ADRistiviite: 16G802

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
VäriVihreä
Nykyinen piirrettyVaihtelee - jännitteestä riippuvainen
Halkaisija70mm
Korkeus3.28 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100000 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPinta tai putki
Käyttölämpötila.-22 - 140 astetta F
ArvosanaIP65
Jännite12 - 240 VDC
Leveys2.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALING 270SA12240AD Hehku-/Led-lamppu, keltainen | AA7QGQ 16G799 270SA12240ADKeltainen€59.92
EDWARDS SIGNALING 270SB12240AD hehku-/LEd-lamppu, sininen | AA7QGR 16G801 270SB12240ADsininen€58.84
EDWARDS SIGNALING 270SR12240AD Hehku-/Led-lamppu, punainen | AA7QGU 16G803 270SR12240ADpunainen€70.90
EDWARDS SIGNALING 270SA12240ADB Hehku-/Led-lamppu, keltainen | CF4MXA 270SA12240ADBKeltainen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270SB12240ADB hehku-/LEd-lamppu, sininen | CF4MXB 270SB12240ADBsininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270SG12240ADB hehku-/LEd-polttimo, vihreä | CF4MXC 270SG12240ADBVihreä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270SR12240ADB Hehku-/LEd-polttimo, punainen | CF4MXD 270SR12240ADB--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270SG12240AD Hehkulamppu/LED, vihreä
€60.85 / yksikkö