Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AA7QEP Malli: 270LEDMA24ADRistiviite: 16G752

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
VäriKeltainen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite24 VAC/DC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen piirrettyHalkaisijaKorkeusLampun käyttöikäLinssisuunnitteluArvosanaJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEM 16G750 270LEDMA120A2.83 "Vaihtelee70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL120 VAC€249.30
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Vaihtelee70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL240 VAC€265.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035 A vaihtovirta70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP65120 VAC€189.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035 A vaihtovirta70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP65240 VAC€210.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Keltainen LED-moduuli, 70mm koko, 0.065/0.085A luokitus, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085 A AC, 0.065 A DC70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP6524 VDC€193.25
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMA120AB Keltainen LED-moduuli, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz
€234.57 / yksikkö