EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120AB Pino valo, sininen, koko 70 mm, 0.035A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Tuote: CF4MTJ Malli: 270CLEDMB120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.035A
Halkaisija2.95 "
LiiteNEMA 3R/4X, IP54/66
Korkeus16.065 "
lampun tyyppiLED
ValonlähdeVilkkuu/Tasainen
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat), CE
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusVirtalähdeJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, Amber, 70mm Koko | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADKeltainen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.15
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, Sininen, 70mm Koko | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADsininen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€283.38
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, Vihreä, 70mm Koko | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADVihreä0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€288.05
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, punainen, 70mm koko | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADpunainen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.18
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, valkoinen, 70mm koko | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADValkoinen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€289.92
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A pinovalo, keltainen, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120AKeltainen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€271.49
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, Sininen, 70mm Koko | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120Asininen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€284.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120AB Pino valo, sininen, koko 70 mm, 0.035A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz