Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A pinovalo, keltainen, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Pino valo, keltainen, koko 70 mm, 0.035A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AD4BKN Malli: 270CLEDMA120ARistiviite: 40Z990

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.035 A
Halkaisija2.953 "
Vilkkuu minuutissa75, 85, 85
Korkeus2.323 "
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluNapsauttaa kiinnitystä
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-22 - 140 astetta F
Virtalähde120 VAC
ArvosanaIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusVirtalähdeJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, Amber, 70mm Koko | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADKeltainen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.15
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, Sininen, 70mm Koko | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADsininen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€283.38
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, Vihreä, 70mm Koko | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADVihreä0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€288.05
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, punainen, 70mm koko | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADpunainen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.18
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, valkoinen, 70mm koko | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADValkoinen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€289.92
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, Sininen, 70mm Koko | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120Asininen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€284.97
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A pinovalo, vihreä, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992 270CLEDMG120AVihreä0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€291.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Pino valo, keltainen, koko 70 mm, 0.035A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz
€271.49 / yksikkö