Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 248BC -pinolamppu, harmaa, koko 48 mm

Varastossa
Tuote: AA7QBY Malli: 248BCRistiviite: 16G690

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight-johtosarja ja kansi
VäriHarmaa
Halkaisija48mm
Kotelopolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 248BCB Stack Light Cover, musta, 48mm koko | CF4MRE 248BCB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248BC -pinolamppu, harmaa, koko 48 mm
€94.43 / yksikkö