MUELLER STEAM 4 155M-N rautarungon laipallinen korisihdin valurauta 4 tuuman | AB3DZL 1RNK9

MUELLER STEAM 4 155M-N rautarungon laipallinen korisuodatin Valurauta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZL Malli: 4 155M-N rautarunko, laipallinenRistiviite: 1RNK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,702.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
luokkaLuokan 125
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 125
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 150 astetta F
Putken koko4"
Näytönkori
Näytön materiaalikori
Näytön koko0.062 "
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoluokkaYhteysNäytönNäytön materiaaliNäytön kokoKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 1 125 CI Runko ruuvattu korisuodatin Valurauta 1 AB3DZE 1RNK3 1 125 CI-runko ruuvattu1"-FNPTkorikori0.062 "1"-€503.67
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Runko ruuvattu korisuodatin Valurauta 1 1/4 tuumaa | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Runko ruuvattu1.25 "-FNPTkorikori0.062 "1.25 "-€754.16
MUELLER STEAM 2 125 CI rautarungolla ruuvattu korisuodatin 2-tuumainen | AB3DZH 1RNK6 2 CI-runko ruuvattu2"-FNPTkorikori0.062 "2"-€893.06
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Rautarunko laipallinen Korisihti Valurauta 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Rautarunko laipallinen2.5 "Luokan 125laipallinenkorikori0.062 "2.5 "-€1,004.89
MUELLER STEAM 3 155M-N Rungon laipallinen korisuodatin Valurauta 3 tuumaa | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Rautarunko laipallinen3"Luokan 125laipallinenkorikori0.062 "3"-€1,017.54
MUELLER STEAM 1 125 SS korisuodatin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 1 tuumaa | AB3DZP 1RNL3 1 SS1"-FNPTkorikori0.062 "1"-€1,146.22
MUELLER STEAM 11/4 125SS ruuvattu pää Korin siivilä valettu SS-runko 1 1/4 tuumaa | AB3DZQ 1RNL4 11/4 125SS ruuvattu pää1.25 "-FNPTkorikori0.062 "1.25 "-€1,909.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 4 155M-N rautarungon laipallinen korisuodatin Valurauta 4 tuumaa
€1,702.25 / yksikkö