Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R Palohälytys Temporaalinen torvi, 24VDC, 40mA Luokitus | AA6CVL 13T110

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R palohälytin, väliaikainen torvi, 24 VDC, 40 mA

Varastossa
Tuote: AA6CVL Malli: 2447TH-RRistiviite: 13T110

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€73.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Hälytysvirta0.040 ampeeria DC
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys2 / 3 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus5.5 "
KosteusalueSisätiloissa 93; Ulkona 98% suhteellinen kosteus
Pituus5.5 "
AsennusPinta tai huuhtelu
Huippulähtö (dBA)85
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueSyvyysSuorittaa loppuunJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 2447TH-W Palohälytin Temporaalinen torvi, 24VDC, 40mA Luokitus | AA8AHP 16x256 2447TH-W40mA-40 - 150 astetta2-1 / 4 "Valkoinen24 VDC tai FWR€73.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2447TH-R palohälytin, väliaikainen torvi, 24 VDC, 40 mA
€73.37 / yksikkö