EDWARDS SIGNALING 2441S-15-R palovaroitin, 24VDC, luokitus 125mA

Tuote: CF4MQW Malli: 2441S-15-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Nykyinen arvostelu125mA
Syvyys2-1 / 8 "
Flash-nopeus minuutissa60 FPM
Korkeus5"
Lens MaterialLexan
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL 1971, UL 1638
Jännite20 - 24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 116DEGEX-FJ palovaroitin, halkaisija 7 1/4 tuumaa, 24 VDC | CF4LYE 116DEGEX-FJ24 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2441S-15-R palovaroitin, 24VDC, luokitus 125mA