Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 236PZO Piezo Acoustic, harmaa, koko 36 mm

Varastossa
Tuote: AA7QBX Malli: 236PZORistiviite: 16G689

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeizo Akustinen
VäriVaaleanharmaa
Nykyinen piirretty0.010A
Halkaisija1.42 "
Korkeus1.34 "
Kotelopolykarbonaatti
NEMA-luokitusIP 54
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaIP 54
Äänitaso72dB @ 1 m
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 225PZO Piezo Acoustic, Harmaa, 22mm Koko | CF4MQF 225PZO-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 225PZOB Piezo Acoustic, Musta, 22mm Koko | CF4MQG 225PZOB-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 236PZOB Piezo Acoustic, Musta, 36mm Koko | CF4MQK 236PZOB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 236PZO Piezo Acoustic, harmaa, koko 36 mm
€112.11 / yksikkö