EDWARDS SIGNALING 125STRNB240A Normaali valoteho, 240 V, sininen, 0.05 A.

Tuote: CF4MJV Malli: 125STRNB240A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.05A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppiXenon
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125STRNA120A Normaali Light Output Strobe, 120V, Oranssi, 0.1A Luokitus | CF4MJJ 125STRNA120AKeltainen0.1A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRNA120AB Normaali Light Output Strobe, 120V, Oranssi, 0.1A Luokitus | CF4MJK 125STRNA120ABKeltainen0.1A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 125STRNA1248D Normaali valoteho, 12 48V, keltainen, halkaisija 3 1/4 tuumaa. | CF4MJL 125STRNA1248DKeltainen-12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRNA1248DB Normaali Light Output Strobe, 12 48V, Oranssi | CF4MJM 125STRNA1248DBKeltainen---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRNA240A Normaali Light Output Strobe, 240V, Oranssi | CF4MJN 125STRNA240AKeltainen---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRNA240AB Normaali Light Output Strobe, 240V, Oranssi | CF4MJP 125STRNA240ABKeltainen---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRNB120A Normaali Light Output Strobe, 120V, Sininen | CF4MJQ 125STRNB120Asininen-120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRNB240A Normaali valoteho, 240 V, sininen, 0.05 A.