EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A LED-merkkivalo, sininen, 120V, 0.097A

Tuote: CF4MHL Malli: 125LEDSB120A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.097A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 125LEDSR120A LED-merkkivalo, punainen, 120V, halk. 3.25 tuumaa. | AA7PXV 16G591 125LEDSR120Apunainen-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€365.32
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED jatkuvasti palava majakka, keltainen, 120V, 0.097A Luokitus | AA7PXW 16G592 125LEDSA120AKeltainen-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€354.81
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB LED-merkkivalo, keltainen, 120V, 0.097A Luokitus | CF4MHH 125LEDSA120ABKeltainen0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D LED-merkkivalo, keltainen, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB LED-merkkivalo, keltainen, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB LED-merkkivalo, sininen, 120V, 0.097A Luokitus | CF4MHM 125LEDSB120ABsininen0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 125LEDSB24D LED-merkkivalo, sininen, 24V | CF4MHN 125LEDSB24Dsininen----24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A LED-merkkivalo, sininen, 120V, 0.097A