Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED-merkkivalo, punainen, 120V, 3.25 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7PXV Malli: 125LEDSR120ARistiviite: 16G591

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.097 A vaihtovirta
Syvyys3.25 "
Halkaisija3.25 "
Korkeus3.875 "
KoteloNailonia 33% lasia
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppi(28) LED
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPaneeli / putki
Käyttölämpötila.-31 - 150 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite120 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED jatkuvasti palava majakka, keltainen, 120V, 0.097A Luokitus | AA7PXW 16G592 125LEDSA120AKeltainen-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€354.81
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB LED-merkkivalo, keltainen, 120V, 0.097A Luokitus | CF4MHH 125LEDSA120ABKeltainen0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D LED-merkkivalo, keltainen, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB LED-merkkivalo, keltainen, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A LED jatkuvasti palava majakka, sininen, 120V, 0.097A Luokitus | CF4MHL 125LEDSB120Asininen0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB LED-merkkivalo, sininen, 120V, 0.097A Luokitus | CF4MHM 125LEDSB120ABsininen0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 125LEDSB24D LED-merkkivalo, sininen, 24V | CF4MHN 125LEDSB24Dsininen----24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED-merkkivalo, punainen, 120V, 3.25 tuumaa halk.
€365.32 / yksikkö