EDWARDS SIGNALING 117G-N5 matalaprofiilinen vilkkuvalo, vihreä, 120VAC, luokitus 0.02A

Tuote: CF4MBZ Malli: 117G-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu0.02A
Halkaisija2-13 / 16 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus5-11 / 32 "
lampun tyyppiXenon
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuva Strobe
StandardiUL, CUL
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 117A-EM Low Profile Strobe, Amber, 12 80V, 0.35A Luokitus | CF4MBN 117A-EMKeltainen0.35A10 - 110 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117A-N5 Low Profile Strobe, Amber, 120VAC | CF4MBP 117A-N5Keltainen-120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117A-R5 Low Profile Strobe, Amber, 240VAC, 0.015A Luokitus | CF4MBQ 117A-R5Keltainen0.015A240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117B-EM Low Profile Strobe, Sininen, 12 80V | CF4MBR 117B-EMsininen---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117B-N5 Low Profile Strobe, Sininen, 120VAC, 3 13/16 x 5 11/32 tuumaa Koko | CF4MBT 117B-N5sininen-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117B-R5 Low Profile Strobe, sininen, 240VAC | CF4MBU 117B-R5sininen---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 117C-EM Low Profile Strobe, 12 80V | CF4MBV 117C-EM----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 117G-N5 matalaprofiilinen vilkkuvalo, vihreä, 120VAC, luokitus 0.02A