EDWARDS SIGNALING 116EXMSTA-N5 Räjähdyssuojattu välkkyvä valo, keltainen, 120 VAC, 50/60 Hz

Tuote: CF4MAE Malli: 116EXMSTA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
VäriKeltainen
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL 1203, UL 1598A, UL 1638, CUL, CSA C22.2
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTA-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, keltainen | CF4LYX 116DEXMSTA-FJKeltainen--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTB-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, sininen | CF4LYY 116DEXMSTB-FJsininen--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTC-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, kirkas, 16 - 33VDC | CF4LYZ 116DEXMSTC-FJ-16 - 33 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTG-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, vihreä | CF4LZA 116DEXMSTG-FJVihreä--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTM-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, magenta | CF4LZB 116DEXMSTM-FJ---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116DEXMSTR-FJ Räjähdyssuojattu Strobe, punainen | CF4LZC 116DEXMSTR-FJ---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 116EXMSTB-N5 Räjähdyssuojattu Strobe, Sininen, 120VAC 50/60 Hz | CF4MAF 116EXMSTB-N5sininen120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 116EXMSTA-N5 Räjähdyssuojattu välkkyvä valo, keltainen, 120 VAC, 50/60 Hz