EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-EK Vaarallisen sijainnin riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 12--48 VDC

Tuote: CF4LUR Malli: 107DV2PSTA-EK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Putken koko3 / 4 "
Halkaisija7"
LiiteNEMA 3R / 4
Korkeus10-1 / 4 "
ValonlähdeDiskovalo
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CUL
Jännite12 - 48 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-N5 Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 120 VAC 50/60 Hz | CF4LUT 107DV2PSTA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-S1 Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman johto, 250 VDC | CF4LUV 107DV2PSTA-S1250 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 107DV2PSTB-EK Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 12–48 VDC | CF4LUW 107DV2PSTB-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 107DV2PSTB-N5 Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 120 VAC 50/60 Hz | CF4LUX 107DV2PSTB-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-S1 Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman johto, 250 VDC | CF4LUZ 107DV2PSTB-S1250 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 107DV2PSTC-EK Vaarallisten paikkojen riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 12–48 VDC | CF4LVA 107DV2PSTC-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 107DV2PSTC-N5 Vaarallisen paikan riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 120 VAC 50/60 Hz | CF4LVB 107DV2PSTC-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-EK Vaarallisen sijainnin riippuvalaisin, 3/4 tuuman putki, 12--48 VDC