ROMOLD DB4 -rummun annosteluteline, 2 x 205 litran tynnyreille, 400 litran kantokapasiteetti | CE4THT

ROMOLD DB4 rummun jakeluteline, 2 x 205 litran tynnyrille, 400 litran altaan tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4THT Malli: DB4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun annostelu- ja säilytysjärjestelmä
Korkeus490mm
Pituus1390mm
Öljyn kapasiteetti400 L
Leveys1250mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)56.16
Laivan pituus (cm)145.31
Laivan leveys (cm)131.45
AlkuperämaaUK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD DB4 rummun jakeluteline, 2 x 205 litran tynnyrille, 400 litran altaan tilavuus
€446.88 / yksikkö