Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1WBD8 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus | AB3YUP

BATTALION 1WBD8 T-sarana terästä, pituus 2-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3YUP Malli: 1WBD8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus5"
Ovilehden leveys1.75 "
Suorittaa loppuunsinkki
Kehyksen lehden pituus3 13 / 16 "
Kehyksen lehden leveys1.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 11 / 16 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.077 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Stanley-luokan numero144920
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetVäriCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusStanley-luokan numeroLeveysHinta
BATTALION 1RCR4 T-saranan teräs 2 tuuman pituus | AB3BDW 1RCR4MukanaHopeaNeliö2"30.048 "14230021 / 32 "€2.73
BATTALION 1RCR8 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BDZ 1RCR8MukanaHopeaNeliö3"30.056 "14245027 / 32 "€5.57
BATTALION 1RCT3 T-saranateräs 3 tuuman pituus | AB3BED 1RCT3MukanaHopeaNeliö3"30.068 "1426003 / 4 "€5.45
BATTALION 1RCT7 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BEG 1RCT7Ei sisällyHopeaNeliö3"40.068 "1286451"€2.70
BATTALION 1RCV9 T-saranan teräs 6 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3BEV 1RCV9MukanaHopeaNeliö6"40.068 "7544601 1 / 16 "€41.49
BATTALION 1WBE5 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3YUU 1WBE5MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€71.31
BATTALION 1WBG5 T-saranan teräs 1-9 / 16 tuuman pituus | AB3YVG 1WBG5MukanaHopeaNeliö1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€36.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WBD8 T-sarana terästä, pituus 2-11/16 tuumaa
€13.10 / yksikkö