EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED Tasainen tai vilkkuva majakka, valkoinen, 120 V, halkaisija 4 1/2 tuumaa

Tuote: CF4LPQ Malli: 105XBRMW120A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Halkaisija4-1 / 2 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-5 / 8 "
lampun tyyppiLED
ValonlähdeVilkkuu/Tasainen
StandardiUL 595, UL 1598A, CUL
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHalkaisijaKorkeusVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 tuumaa Koko | AA7PZY 16G641 105XBRMR120Apunainen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€614.11
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, punainen, 24 V, 0.215 A Luokitus | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24Dpunainen0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€640.29
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AVihreä0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€679.46
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, vihreä, 24V, 0.215A Luokitus | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DVihreä0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€588.83
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120AKeltainen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€585.13
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED tasainen tai vilkkuva majakka, keltainen, 24V, 0.215A Luokitus | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DKeltainen0.215 A DC3.75 "4.75 "24 VDC€599.04
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED tasainen tai vilkkuva majakka, sininen, 120V, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120Asininen0.108 A vaihtovirta3.75 "4.75 "120 VAC€593.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED Tasainen tai vilkkuva majakka, valkoinen, 120 V, halkaisija 4 1/2 tuumaa