EDSAL VCEX136G hyllykaappi 18 x 36 | AD9PFD 4TX86

EDSAL VCEX136G hyllykaappi 18 x 36

Varastossa
Tuote: AD9PFD Malli: VCEX136GRistiviite: 4TX86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaapin hylly
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus48 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
EDSAL 3003 kaappihylly W 36 tuumaa D 24 tuumaa harmaa | AC9YHW 3LKV2 3003HarmaaKabinettihylly€22.22
EDSAL 3003TN kaappihylly W 36 tuumaa D 24 tuuman ruskea | AC9YHX 3LKV3 3003TNRusketusKabinettihylly€22.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL VCEX136G hyllykaappi 18 x 36
€28.52 / yksikkö