Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL 3003TN kaappihylly W 36 tuumaa D 24 tuuman ruskea | AC9YHX 3LKV3

EDSAL 3003TN Kaappihylly L 36 tuumaa S 24 tuumaa Tan

Varastossa
Tuote: AC9YHX Malli: 3003TNRistiviite: 3LKV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKabinettihylly
VäriRusketus
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
EDSAL 3003 kaappihylly W 36 tuumaa D 24 tuumaa harmaa | AC9YHW 3LKV2 3003HarmaaKabinettihylly€22.22
EDSAL VCEX136G hyllykaappi 18 x 36 | AD9PFD 4TX86 VCEX136G-Säilytyskaapin hylly€28.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 3003TN Kaappihylly L 36 tuumaa S 24 tuumaa Tan
€22.22 / yksikkö