EDSAL S12-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEQ 4TX61

EDSAL S12-3TN ylimääräinen hyllyteräs, 22 gauge tan - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PEQ Malli: S12-3TNRistiviite: 4TX61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriRusketus
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata22
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti400 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)92.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiHinta
EDSAL S18-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEV 4TX65 S18-3TN18 "375 lb€14.46
EDSAL S24-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEZ 4TX69 S24-3TN24 "350 lb€19.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL S12-3TN ylimääräinen hyllyteräs, 22 gauge tan - 3 kpl pakkaus
€10.57 / yksikkö