EDSAL S18-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEV 4TX65

EDSAL S18-3TN ylimääräinen hyllyteräs, 22 gauge tan - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PEV Malli: S18-3TNRistiviite: 4TX65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriRusketus
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata22
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti375 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiHinta
EDSAL S12-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEQ 4TX61 S12-3TN12 "400 lb€10.57
EDSAL S24-3TN ylimääräinen hyllyteräs 22 gauge tan - pakkaus 3 | AD9PEZ 4TX69 S24-3TN24 "350 lb€19.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL S18-3TN ylimääräinen hyllyteräs, 22 gauge tan - 3 kpl pakkaus
€14.46 / yksikkö