Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO ZAES-36 Extra hyllytaso 24d x 36 tuumaa leveä teräs - pakkaus 2 | AD9NVT 4TW05

TENNSCO ZAES-36 lisähyllytaso, 24 p x 36 tuumaa leveä teräs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9NVT Malli: ZAES-36Ristiviite: 4TW05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimääräinen hyllytaso
Palkin kapasiteetti600 lb
VäriHarmaa
DeckingEi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
ProfiiliMatala
Hyllyn kapasiteetti600 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)91.95
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZKM-4824 Extra Hyllytaso 24 tuumaa Syvyys x 48 tuumaa Leveys Teräs | AJ2HHW 4UZ19 ZKM-4824850 lb850 lb48 "€42.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZAES-36 lisähyllytaso, 24 p x 36 tuumaa leveä teräs - 2 kpl pakkaus
€18.09 / yksikkö