Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO ZKM-4824 Extra Hyllytaso 24 tuumaa Syvyys x 48 tuumaa Leveys Teräs | AJ2HHW 4UZ19

TENNSCO ZKM-4824 ylimääräinen hyllytaso 24 tuuman syvyys x 48 tuuman leveys teräs

Varastossa
Tuote: AJ2HHW Malli: ZKM-4824Ristiviite: 4UZ19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimääräinen hyllytaso
Palkin kapasiteetti850 lb
VäriHarmaa
DeckingEi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
ProfiiliKeskikokoinen
Hyllyn kapasiteetti850 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)126.24
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZAES-36 Extra hyllytaso 24d x 36 tuumaa leveä teräs - pakkaus 2 | AD9NVT 4TW05 ZAES-36600 lb600 lb36 "€18.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZKM-4824 ylimääräinen hyllytaso 24 tuuman syvyys x 48 tuuman leveys teräs
€42.96 / yksikkö