EDSAL 4824N3 -hyllypakkaus 20-mittari 48 tuuman leveys 24 tuuman D-pakkaus 3 | AC9RLA 3JHP3

EDSAL 4824N3 hyllysarja 20 gauge 48 tuumaa leveys 24 tuumaa D - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RLA Malli: 4824N3Ristiviite: 3JHP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypaketti
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Mitata20
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusLeveysHinta
EDSAL 3612N3 hyllysarja teräs 36 tuuman leveys 12 tuuman D - 3 kpl pakkaus | AC9RKM 3JHL5 3612N312 "Hyllypaketti-36 "€18.90
EDSAL 4812N3 -hyllypakkaus 20 mittari 48 tuuman leveys 12 tuuman D - pakkaus 3 | AC9RKW 3JHN8 4812N312 "Hyllypaketti-48 "€25.95
EDSAL RS1518 hyllysarja 36 W x 36 D Harmaa | AF3VMP 8DK32 RS1518-Hyllypakkaus, vähemmän kantta36 "-€2.98
EDSAL RS1519 Hyllysarja 48 W Harmaa | AF4ELU 8TRP1 RS1519-Hyllypakkaus, vähemmän kantta4848 "€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 4824N3 hyllysarja 20 gauge 48 tuumaa leveys 24 tuumaa D - 3 kpl pakkaus
€86.02 / yksikkö