Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL RS1518 hyllysarja 36 W x 36 D Harmaa | AF3VMP 8DK32

EDSAL RS1518 Hyllysarja 36 L x 36 S Harmaa

Varastossa
Tuote: AF3VMP Malli: RS1518Ristiviite: 8DK32

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypakkaus, vähemmän kantta
Palkin kapasiteetti200
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLisätaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusLeveysHinta
EDSAL 3612N3 hyllysarja teräs 36 tuuman leveys 12 tuuman D - 3 kpl pakkaus | AC9RKM 3JHL5 3612N312 "Hyllypaketti-36 "€18.90
EDSAL 4812N3 -hyllypakkaus 20 mittari 48 tuuman leveys 12 tuuman D - pakkaus 3 | AC9RKW 3JHN8 4812N312 "Hyllypaketti-48 "€25.95
EDSAL 4824N3 -hyllypakkaus 20-mittari 48 tuuman leveys 24 tuuman D-pakkaus 3 | AC9RLA 3JHP3 4824N324 "Hyllypaketti-48 "€86.02
EDSAL RS1519 Hyllysarja 48 W Harmaa | AF4ELU 8TRP1 RS1519-Hyllypakkaus, vähemmän kantta4848 "€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RS1518 Hyllysarja 36 L x 36 S Harmaa
€2.98 / yksikkö