DAYTON 2RZY6 -kaapeli 3/32 tuuman pituus 500 jalkaa Työkuorman raja 240 Lb | AC3FDF

DAYTON 2RZY6-kaapeli 3/32 tuumaa, pituus 500 jalkaa työkuormitusraja 240 lb

Varastossa
Tuote: AC3FDF Malli: 2RZY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 32 "
PäällystysmateriaaliEi eristetty
Pituus500ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 32 "
Strand tyyppiX 1 19
Työkuorman raja240 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312103074
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLA1 -kaapeli 1/16 tuuman 500 jalan 96 paunan kapasiteetti | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Ei eristetty500ft.Galvanisoitu teräs1 / 16 "X 7 796 lb€130.61
DAYTON 1DLA2 -kaapeli 1/8 tuuman 500 jalkaa 340 paunan kapasiteetti | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Ei eristetty500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7340 lb€190.21
DAYTON 1DLA3 -kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 840 paunaa 7 x 19 terästä | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Ei eristetty250ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 19840 lb€229.78
DAYTON 1DLA4 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 1400 paunan kapasiteetti | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Ei eristetty250ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 191400 lb€432.81
DAYTON 1DLA5 -kaapeli 5/16 tuumaa 200 jalkaa 1960 paunaa | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Ei eristetty200ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 191960 lb€382.29
DAYTON 1DLA6 -kaapeli 3/8 tuumaa 150 jalkaa 2880 paunaa Kapasiteetti | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Ei eristetty150ft.Galvanisoitu teräs3 / 8 "X 7 192880 lb€329.74
DAYTON 1DLA7 -kaapeli 1/8 tuumaa 250 jalkaa 340 paunaa 7 x 7 terästä | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Kirkas vinyyli250ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 7340 lb€171.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RZY6-kaapeli 3/32 tuumaa, pituus 500 jalkaa työkuormitusraja 240 lb
€105.76 / yksikkö