Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 311535-R -ikkunoiden vaihto - 2 kpl pakkaus | AC9RZQ 3JT13

ECONOLINE 311535-R Ikkunan vaihto - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RZQ Malli: 311535-RRistiviite: 3JT13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan aluskate

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi3920591000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 313286 Alusta - 20 kpl pakkaus | AC9RZP 3JT12 313286€26.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 311535-R Ikkunan vaihto - 2 kpl pakkaus
€32.88 / yksikkö