Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 313286 Alusta - 20 kpl pakkaus | AC9RZP 3JT12

ECONOLINE 313286 Aluskate – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9RZP Malli: 313286Ristiviite: 3JT12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan aluskate

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3920591000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECONOLINE 311535-R -ikkunoiden vaihto - 2 kpl pakkaus | AC9RZQ 3JT13 311535-R€32.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 313286 Aluskate – 20 kappaleen pakkaus
€26.51 / yksikkö