Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 201382 Suutinsifoninsyöttö | AC9RZJ 3JT07

ECONOLINE 201382 Suuttimen sifonin syöttö

Varastossa
Tuote: AC9RZJ Malli: 201382Ristiviite: 3JT07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSifonin syöttö
Paine25 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sisähalkaisija. (Tuumaa) (5/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineHinta
ECONOLINE 410201 Suutinsifoninsyöttö | AC9RZK 3JT08 41020112 CFM€47.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201382 Suuttimen sifonin syöttö
€51.57 / yksikkö