Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 924-00000-01 Auto Bump / Calibration Station Käytä P100: n kanssa AH6FVA 35ZD08

SENSIT 924-00000-01 Auto Bump/calibration Station Käyttö P100:n kanssa

Varastossa
Tuote: AH6FVA Malli: 924-00000-01Ristiviite: 35ZD08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,282.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen Bump and Calibration Station
LaturiEi
Sylinterin pidinEi
Korkeus6"
Pituus6"
Käyttölämpötila alue40 astetta 120 astetta F
Virtalähde120-240 VAC
säädinEi
Irrotettava muistikorttiEi
TilailmaisimenMerkkivalot
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SENSIT 927-00000-01 Auto Bump / Calibration Station Käytä P400: n kanssa AH6FVD 35ZD24 927-00000-0124 "7"3"€6,083.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 924-00000-01 Auto Bump/calibration Station Käyttö P100:n kanssa
€2,282.32 / yksikkö