ECONOLINE 101701G-A hiontapuhalluskotelo 60 x 48 sifonisyöttö | AD8XHN 4NFU2

ECONOLINE 101701G-A hiomapuhalluskaappi 60 x 48 sifonin syöttö

Tuote: AD8XHN Malli: 101701G-ARistiviite: 4NFU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,741.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko60 x 48 "
Kokonaissyvyys90 "
Kokonaiskorkeus94 "
kokonaisleveys65 "
TyyppiSifoni-syöttö
Työleveys12 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 427.5
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (20 x 30)
    • Yläaukko (tuumaa) (60 x 48)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (48)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (40)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ECONOLINE 101691G-A hioma-räjähdyskaappi | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,224.33
ECONOLINE 101694G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,254.51
ECONOLINE 101696G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,720.34
ECONOLINE 101698G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,785.01
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699G-A hiontapuhalluskotelo 48 x 48 sifonisyöttö | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,385.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101701G-A hiomapuhalluskaappi 60 x 48 sifonin syöttö
€7,741.53 / yksikkö