ECONOLINE 101696G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZR 3Z887

ECONOLINE 101696G-A Hiomapuhalluskaappi

Varastossa
Tuote: AD3FZR Malli: 101696G-ARistiviite: 3Z887

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,720.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko42 x 24 "
Kokonaissyvyys54 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys46 "
TyyppiSifoni-syöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)165.61
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)75.69
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (17 x 11)
    • Yläaukko (tuumaa) (42 x 24)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (24)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (23)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (42)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ECONOLINE 101691G-A hioma-räjähdyskaappi | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "€1,224.33
ECONOLINE 101694G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,254.51
ECONOLINE 101698G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,785.01
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101701G-A hiontapuhalluskotelo 60 x 48 sifonisyöttö | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€7,741.53
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699G-A hiontapuhalluskotelo 48 x 48 sifonisyöttö | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,385.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101696G-A Hiomapuhalluskaappi
€2,720.34 / yksikkö