ECONOLINE 101691G-A hioma-räjähdyskaappi | AD3FZP 3Z848

ECONOLINE 101691G-A Hiomapuhalluskaappi

Varastossa
Tuote: AD3FZP Malli: 101691G-ARistiviite: 3Z848

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,224.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko18 x 16 "
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys19 "
TyyppiSifoni-syöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)79.25
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläaukko (tuumaa) (18 x 12)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (16)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (16)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ECONOLINE 101694G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "€2,254.51
ECONOLINE 101696G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "€2,720.34
ECONOLINE 101698G-A hiontapuhalluskotelo | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "€3,785.01
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101701G-A hiontapuhalluskotelo 60 x 48 sifonisyöttö | AD8XHN 4NFU2 101701G-A60 x 48 "90 "94 "65 "€7,741.53
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699G-A hiontapuhalluskotelo 48 x 48 sifonisyöttö | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "€4,385.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101691G-A Hiomapuhalluskaappi
€1,224.33 / yksikkö