ECONOLINE 101696SG-A Soda-räjähdyskaappi | AF2XWC 6YY23

ECONOLINE 101696SG-A Soda Blast Kaappi

Tuote: AF2XWC Malli: 101696SG-ARistiviite: 6YY23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,989.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoda Blast -kaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen KokoX 42 24
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys55 "
TyyppiPainesyöttö
Työleveys12 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 321.75
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)199.39
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (17 x 11)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (24)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (23)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (42)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101696SG-A Soda Blast Kaappi
€8,989.98 / yksikkö