ANVIL 0308009307 supistava lisälaippa 3-1/2 tuumaa | AD8LQC 4KWK6

ANVIL 0308009307 Pienennetään apulaippaa 3-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LQC Malli: 0308009307Ristiviite: 4KWK6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetään kierteitettyä liitoslaippaa
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiLaippa x FNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko3.5 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308006501 Valurautapintainen ja porattu kierteinen supistuslaippa, 4 reikää | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€190.76
ANVIL 0308006600 Valurautapintainen ja porattu kierteinen supistuslaippa, 4 reikää | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€193.79
ANVIL 0308006907 Laipallinen x FNPT valurautaa supistava seuralainen kierrelaippa | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€179.60
ANVIL 0308007004 supistava laippa, 1-1/4 tuuman putki, kierre | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€170.01
ANVIL 0308007202 Supistava laippa, kierre, laipallinen x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€150.90
ANVIL 0308007400 Supistuslaippa, 1.5 In Pipe, valurauta | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€189.18
ANVIL 0308007608 FIG 1016 supistava lisälaippa, valurautainen runko, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€156.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308009307 Pienennetään apulaippaa 3-1 / 2 tuumaa
€303.15 / yksikkö