ECONOCO EWH/H12 koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RJC 45KX11

ECONOCO EWH/H12-koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen

Varastossa
Tuote: CV2RJC Malli: EWH/H12Ristiviite: 45KX11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO EBL/H1 Koukku, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RHY 45KX01 EBL/H196€57.88
ECONOCO EWH/H1 koukku, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RHZ 45KX09 EWH/H196€57.88
ECONOCO EWH/H10 koukku, 1/2 tuumaa x 10 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RJA 45KX10 EWH/H1096€87.74
ECONOCO EBL/H12 koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJB 45KX03 EBL/H1296€93.28
ECONOCO EBL/H2 koukku, 1/2 tuumaa x 2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJD 45KX04 EBL/H296€61.99
ECONOCO EBL/H4 Koukku, 1/2 tuumaa x 4 tuumaa x 1/2 tuumaa, 15 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, musta | CV2RJE 45KX05 EBL/H496€62.92
ECONOCO EWH/H4 koukku, 1/2 tuumaa x 4 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen | CV2RJF 45KX12 EWH/H496€64.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO EWH/H12-koukku, 1/2 tuumaa x 12 tuumaa x 1/2 tuumaa, 40 lb:n kantavuus, teräs, puolikiiltävä, valkoinen
€93.28 /pakkaus