ECONOCO PW/1224WH Hylly, 24 x 12 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb kantavuus, melamiini/puu, matta, valkoinen | CV2RKL 45KW22

ECONOCO PW/1224WH hylly, koko 24 x 12 x 3/4 tuumaa, kantavuus 85 Lb, melamiini/puu, matta, valkoinen

Varastossa
Tuote: CV2RKL Malli: PW/1224WHRistiviite: 45KW22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.1925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO LKC Keskihyllytuki, 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, sinkitty, hopea | CV2RJZ 45KU28 LKC500€225.29
ECONOCO GLKC keskihyllytuki, 1 tuuma x 1/16 tuuma x 1 tuumaa, 20 lb kuorma, sinkitty, hopea | CV2RKA 45KT54 GLKC500€214.08
ECONOCO SNC keskihyllytuki, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, sinkitty | CV2RKB 45KU29 CNS500€243.80
ECONOCO PW/1248BK Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Musta | CV2RKC 45KW23 PW/1248BK4€129.94
ECONOCO PW/1248MP Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Tan | CV2RKD 45KW24 PW/1248MP4€129.94
ECONOCO PW/1248WH Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Valkoinen | CV2RKE 45KW25 PW/1248WH4€129.94
ECONOCO PW/1448BK Hylly, 14 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb kantavuus, melamiini/puu, matta, musta | CV2RKF 45KW26 PW/1448BK4€153.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO PW/1224WH hylly, koko 24 x 12 x 3/4 tuumaa, kantavuus 85 Lb, melamiini/puu, matta, valkoinen
€131.60 /pakkaus