ECONOCO SNC keskihyllytuki, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, sinkitty | CV2RKB 45KU29

ECONOCO SNC Center Shelf Rest, 1/2 Inch x 1/2 Inch x 1/4 in, 5 lb Load Capacity, Steel, Zinc-Plated

Varastossa
Tuote: CV2RKB Model: SNCRistiviite: 45KU29

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ECONOCO LKC Keskihyllytuki, 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa, 5 lb:n kantavuus, teräs, sinkitty, hopea | CV2RJZ 45KU28 LKC500€225.29
ECONOCO GLKC keskihyllytuki, 1 tuuma x 1/16 tuuma x 1 tuumaa, 20 lb kuorma, sinkitty, hopea | CV2RKA 45KT54 GLKC500€214.08
ECONOCO PW/1248BK Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Musta | CV2RKC 45KW23 PW/1248BK4€129.94
ECONOCO PW/1248MP Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Tan | CV2RKD 45KW24 PW/1248MP4€129.94
ECONOCO PW/1248WH Hylly, 12 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Valkoinen | CV2RKE 45KW25 PW/1248WH4€129.94
ECONOCO PW/1448BK Hylly, 14 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb kantavuus, melamiini/puu, matta, musta | CV2RKF 45KW26 PW/1448BK4€153.46
ECONOCO PW/1448MP Hylly, 14 x 48 x 3/4 tuuman koko, 85 Lb Kantavuus, Melamiini/Puu, Matta, Tan | CV2RKG 45KW27 PW/1448MP4€153.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO SNC Center Shelf Rest, 1/2 Inch x 1/2 Inch x 1/4 in, 5 lb Load Capacity, Steel, Zinc-Plated
€243.80 /pakkaus