ECLIPSE PK-2836M Yleinen käsityökalusarja kpl. 41 | AH9LHK 40JC77

ECLIPSE PK-2836M yleinen käsityökalusarja kpl. 41

Varastossa
Tuote: AH9LHK Malli: PK-2836MRistiviite: 40JC77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,062.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Palojen lukumäärä41
Pihtien lukumäärä2
Ruuvimeisselien lukumäärä6
Jakoavainten lukumäärä13
Pihdit mukana6-1 / 2 "Side-Cut, 8" yhdistelmä
Ruuvimeisselit mukanaUra 2.5 mm x 75 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus
Avaimet mukana10" säädettävä, yksi avoin pää 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, yksi laatikkopää 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2472
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ECLIPSE 902-215 Yleinen käsityökalusarja kpl. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€121.68
ECLIPSE 902-218 Yleinen käsityökalusarja kpl. 11 | AH9LHL 40JC78 902-21811€185.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE PK-2836M yleinen käsityökalusarja kpl. 41
€2,062.06 / yksikkö