Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-218 Yleinen käsityökalusarja kpl. 11 | AH9LHL 40JC78

ECLIPSE 902-218 Yleinen käsityökalusarja Kpl. 11

Varastossa
Tuote: AH9LHL Malli: 902-218Ristiviite: 40JC78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Palojen lukumäärä11
Pihtien lukumäärä4
Ruuvimeisselien lukumäärä7
Pihdit mukana8 "yhdistelmä, 6-1 / 2", 8 "pitkä nenä, 6-1 / 2" sivuleikkaus
Ruuvimeisselit mukanaUra 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.8 mm x 4.0 mm x 100 mm, 1.0 mm x 5.5 mm x 125 mm, 1.2 mm x 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 0 x 60mm, # 1 x 80mm, # 2 x 100mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.854
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ECLIPSE 902-215 Yleinen käsityökalusarja kpl. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€119.74
ECLIPSE PK-2836M Yleinen käsityökalusarja kpl. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,098.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-218 Yleinen käsityökalusarja Kpl. 11
€176.27 / yksikkö