Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-215 Yleinen käsityökalusarja kpl. 8 | AH9LHF 40JC73

ECLIPSE 902-215 Yleinen käsityökalusarja Kpl. 8

Varastossa
Tuote: AH9LHF Malli: 902-215Ristiviite: 40JC73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Palojen lukumäärä8
Pihtien lukumäärä2
Ruuvimeisselien lukumäärä5
Pihdit mukana6-1 / 2 "pitkä nenä, 6-1 / 2" sivuleikattu
Ruuvimeisselit mukanaUra 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.5 mm x 3.0 mm x 100 mm, 1.0 mm x 5.5 mm x 125 mm, Phillips # 1 x 80mm, # 2 x 100mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ECLIPSE PK-2836M Yleinen käsityökalusarja kpl. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,098.82
ECLIPSE 902-218 Yleinen käsityökalusarja kpl. 11 | AH9LHL 40JC78 902-21811€176.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-215 Yleinen käsityökalusarja Kpl. 8
€119.74 / yksikkö