Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 100-049 Sähköasentajat Sakset 5-3 / 4 tuumaa eristetty | AB6RTV 22C711

ECLIPSE 100-049 Sähköasentajat Sakset 5-3/4 tuumaa eristetty

Varastossa
Tuote: AB6RTV Malli: 100-049Ristiviite: 22C711

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€15.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaTasoita
Terän materiaaliAISI 420 ruostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluSormus ja rengas
Kahva materiaaliNailon ja kuitu
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiEristetty, muovattu
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.875 "
Kokonaispituus5.75 "
PistetyyppiSuora, terävä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 100-049 Sähköasentajat Sakset 5-3/4 tuumaa eristetty
€15.65 / yksikkö