Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiaalipuhallin 230VAC | AE3APR 5AGD1

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiaalituuletin 230 VAC

Varastossa
Tuote: AE3APR Malli: W2E208-BA20-51Ristiviite: 5AGD1
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
€509.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.39
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräslevy
CFM @ 0.000 tuumaa. SP544
dBA70
Syvyys3.125 "
SähköliitännätTerminaalit
Fani Dia.9-1 / 8 "
Tuuletin RPM3100
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloValettu alumiini
Hz60
IP-luokitus44
Maks. Ympäristön lämpötila161 F
Moottorin eristysLuokka F
MoottorityyppiPSC
AsennusLaippa
Silmän kiinnitys OC9-7 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
ShapePyöreä
LämpösuojausLämpösuojattu
Jännite230 VAC
Watts87

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0915
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaTerän materiaaliAsumisen viimeistelyKoteloHzIP-luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Lasikuituvahvistettu polyamidiMustaLasikuituvahvisteinen polypropeeni50/6054158-astetta F€271.57
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Lasikuituvahvistettu polyamidiMusta maalattuValettu alumiini50/6065158€258.42
EBM-PAPST 614 NHU -aksiaalipuhallin 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA-muovi-PBT-muovi--158-astetta F€114.02
EBM-PAPST 8412NU Aksiaalituuletin 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA-muovi-PBT-muovi--158-astetta F€99.57
EBM-PAPST 8314HU Aksiaalituuletin 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA-muovi-PBT-muovi--167-astetta F€112.57
EBM-PAPST 4114NU Aksiaalituuletin 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--167-astetta F€142.42
EBM-PAPST 6424U Aksiaalipuhallin 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--161.60-astetta F€231.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiaalituuletin 230 VAC
€509.38 / yksikkö