Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 aksiaalituuletin pyöreä 230v 218 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3TEP Malli: W1G130-AA25-01Ristiviite: 40N387

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.19
Laakeritpallo
Terän materiaaliLasikuituvahvistettu polyamidi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP218
dBA56
Syvyys2-9 / 32 "
Sähköliitännät17.7 "johtaa
Fani Dia.5-61 / 64 "
Tuuletin RPM3200
Korkeus5 61 / 64 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloLasikuituvahvisteinen polypropeeni
Hz50/60
IP-luokitus54
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiAC-tulo Elektronisesti kommutoitu harjaton tasavirta
Silmän kiinnitys OC6-3 / 8 "
AsennusasentoYleismaailmallinen
Vaihe1
ShapePyöreä
LämpösuojausElektroninen
Jännite230 VAC
Watts24
Leveys5 61 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)21.27
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaTerän materiaaliAsumisen viimeistelyKoteloHzIP-luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Lasikuituvahvistettu polyamidiMusta maalattuValettu alumiini50/6065158€258.42
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiaalipuhallin 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini6044161 F€509.38
EBM-PAPST 614 NHU -aksiaalipuhallin 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA-muovi-PBT-muovi--158-astetta F€114.02
EBM-PAPST 8412NU Aksiaalituuletin 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA-muovi-PBT-muovi--158-astetta F€99.57
EBM-PAPST 8314HU Aksiaalituuletin 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA-muovi-PBT-muovi--167-astetta F€112.57
EBM-PAPST 4114NU Aksiaalituuletin 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--167-astetta F€142.42
EBM-PAPST 6424U Aksiaalipuhallin 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--161.60-astetta F€231.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 aksiaalituuletin pyöreä 230v 218 Cfm
€271.57 / yksikkö